AccuBird Pro CAS sin batería/sin cargador en L-Boxx, 1 unidad

Número de artículo: 1679660
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1679660
EAN / GTIN 4007081102421
Número del fabricante 1679660
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

AccuBird Pro
La última generación de remachadoras de batería: ¡hasta 4 veces más rápidas que las herramientas de batería convencionales!
Con su motor sin escobillas y una fuerza de colocación de 13.000 N, el AccuBird Pro es extremadamente rápido y coloca remaches ciegos de hasta 6 mm de diámetro en todo tipo de materiales.

Extremadamente rápido, casi sin desgaste
El motor BLDC del AccuBird Pro es extremadamente duradero y casi no sufre desgaste. En comparación con los aparatos de batería habituales en el mercado, el proceso de colocación es hasta cuatro veces más rápido y comparable al de los aparatos de colocación de remaches ciegos neumáticos-hidráulicos. La función opcional de inversión automática acorta aún más el proceso de tracción y el AccuBird Pro vuelve a estar listo para trabajar inmediatamente.

Probado y ergonómico
El AccuBird Pro también está equipado con el sistema de mordazas de alimentación de bajo desgaste y diseño ergonómico de la serie TAURUS, que ya ha demostrado su eficacia en miles de ocasiones. Ámbito de trabajo: remaches ciegos de aluminio de Ø 2,4 mm a Ø 6 mm de todos los materiales (Ø máx. del mandril 3,7 mm). ¡Por favor, asegúrese de utilizar el casquillo de presión correcto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento!

Datos técnicos:
  • Fuerza de remachado: 13.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batería incluida
  • Accionamiento: Motor sin escobillas (BLDC)
  • Carrera de trabajo: 25 mm

Característica:

  • Fuerza de remachado: 13000 N
  • Peso con batería: 2,1 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Carrera de aparato: 25 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 465 mm
  • Altura: 160 mm