• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Escariador MDI HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 15H7mm

Número de artículo: 164351 15H7

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 15 mm
Recubrimiento TiAlN
Tolerancia H7
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación con agujero ciego
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud de voladizo L1 75 mm
Longitud total L 130 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,23 mm/rev.
⌀ de broca recomendado en INOX < 900 N/mm2 14,8 mm
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,2 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 164351 15H7
EAN / GTIN 4045197852960
Número del fabricante 164351 15H7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.

Aplicación:

Para el escariado HPC/HSC de perforaciones de agujero ciego.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 164425.