Escariador mecánico CN de MDI configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 1mm

Número de artículo: 164345 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 8093
Refrigeración interior no
Mango DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 0,95 mm - 1,06 mm
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud de voladizo L1 19 mm
Longitud total L 50 mm
Número de filos Z 3
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Tolerancias configurables C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 164345 1
EAN / GTIN 4045197328106
Número del fabricante 164345 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
35
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
20
Acero < 750 N/mm²
P
13
Acero < 900 N/mm²
P
10
Acero < 1100 N/mm²
P
8
Acero < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN DIN 8093-2con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso.
Al emplear escariadores GARANT-CN ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con cortes largos y espiral a la izquierda.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. El corte inicial también se ha de utilizar para agujeros ciegos.

Nota:

Para adaptación H7 ver n.° 164340 y 164341.