Remaches ciegos PolyBulb aluminio/niro cabeza plana redonda 4,8 x 11, 250 piezas

Número de artículo: 1619573
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1619573
EAN / GTIN 4007081092456
Número del fabricante 1619573
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos PolyBulb

General
  • Formación de cabeza de cierre en forma de arandela muy grande perfecta para aplicaciones delicadas con materiales blandos y quebradizos.
Cabezal de cierre en forma de arandela
  • Esta forma de cabeza de cierre de alta calidad distribuye la presión de contacto uniformemente por el componente, lo que la convierte en la fijación perfecta para remachar componentes blandos y quebradizos
    , como plásticos y materiales compuestos.
  • El remache ciego PolyBulb consigue un patrón de engaste extremadamente estético.
Amplio rango de sujeción
  • Un remache ciego PolyBulb sustituye hasta tres remaches ciegos convencionales y reduce la variedad de piezas.
  • Combinar varias dimensiones ahorra
  • los costes de manipulación y almacenamiento y también reduce de forma sostenible el riesgo de que se produzcan mezclas en el lugar de trabajo y, por tanto, problemas de calidad aguas abajo.
Perforación controlada
  • El remache ciego PolyBulb crea una conexión óptima rellenando el taladro según las necesidades.
Ventajas
  • Amplio rango de sujeción
  • Formación de la cabeza de cierre en forma de arandela con gran Ø de la cabeza de cierre
  • Patrón de ajuste estético, sólo una cabeza de cierre pronunciada
  • Alta resistencia a la tracción y fuerza de anudado (especialmente con material de unión plástico)
  • Perforación controlada
  • Excelentes propiedades de sujeción
  • Vástago de remache residual enclavado
  • Aplicación sin traqueteo
  • Capacidad de control de procesos

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,9 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 4,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 4,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 10 mm