Escariador de taladros para pasadores 1:50, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 1,2mm

Número de artículo: 161200 1,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Relación cono: 1:50
  • Refrigeración interior: no
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ pequeño D3 1,1 mm
⌀ grande D2 1,74 mm
⌀ nominal DC 1,2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 9
Relación cono 1:50
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 50 mm
Vástago cuadrado □ 2,5 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 161200 1,2
EAN / GTIN 4045197088857
Número del fabricante 161200 1,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Filos en ascenso cónico (1 mm en 50 mm de longitud).
Tam. 1,2 − 2,5 − con ranura recta. Forma A.
Tam. 3 − 25 − con ranura espiral. Forma B.

Aplicación:

Para escariar a mano taladros cónicos destinados a pasadores cónicos según ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomendación:

Para el taladro de salida, utilizar la broca de agujeros cónicos para pasadores n.º 116310.