Boquilla plana, 50 mm, 33,5 mm, boquilla para pistola de aire caliente Bosch

Número de artículo: 1609201795
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
Tipo de producto Düse

Identificación y clasificación

Número de artículo 1609201795
EAN / GTIN 3165140013109
Número del fabricante 1609201795
Número L L00590 2112
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Las boquillas de superficie para pistolas de aire caliente distribuyen el aire caliente sobre una amplia zona en superficies para secar, quitar pintura o descongelar.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 30 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Anchura [mm]: 50
  • Peso bruto: 0,03 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,03 kg
  • Volumen: 0,293 dm3

Productos adecuados