Escariador de mano reajustable, ⌀ DC: 6,4mm

Número de artículo: 160600 6,4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
⌀ intervalo de ajuste 6,4 mm - 7,2 mm
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 110 mm
Vástago cuadrado □ 3 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 160600 6,4
EAN / GTIN 4045197250827
Número del fabricante 160600 6,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.
Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificados de forma cilíndrica.