Accesorios Sensor de temperatura (tipo K) Professional

Número de artículo: 1600A038CU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1600A038CU
EAN / GTIN 4053423503128
Número del fabricante 1600A038CU
Número L L00620 107806
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorios Sensor de temperatura (tipo K) Professional, este sensor de temperatura tipo K te facilita el trabajo. Es perfecto para aplicaciones de climatización y diversas tareas de medición de temperatura, y proporciona lecturas precisas de temperatura cuando se utiliza con herramientas compatibles. El sensor ofrece un amplio rango de medición de -40 °C a +600 °C y un tiempo de respuesta corto para mediciones rápidas y fiables, incluso a altas temperaturas. El cable de 1 m de longitud ofrece un mayor alcance y permanece en su posición para facilitar su uso en áreas de trabajo amplias. Nuestro sensor de temperatura tipo K está diseñado para ofrecer precisión y flexibilidad, y proporciona un alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y técnicas.

Característica:

  • Temperatura máx.:
  • Temperatura mínima: -40 °C / -40 °F