Sistema de maletas L-BOXX Contractor Backpack

Número de artículo: 1600A037E5
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
Número de artículo 1600A037E5
EAN / GTIN 4053423619058
Número del fabricante 1600A037E5
Número L L00620 107648
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sistema de maletas L-BOXX Contractor Backpack. El sistema L-BOXX Contractor es la solución móvil de almacenamiento de herramientas por excelencia, que combina durabilidad y versatilidad. Su estructura modular interconectada permite una conexión perfecta con todos los demás productos del sistema L-BOXX Contractor. La mochila L-BOXX Contractor ofrece varias opciones de almacenamiento muy útiles. Cuenta con dos compartimentos principales, uno para herramientas manuales y otro para documentos y dispositivos, así como un compartimento protector para gafas o gafas protectoras. El material exterior resistente, robusto e impermeable de la mochila protege el contenido del polvo y la humedad. Gracias a su base moldeada y resistente a los golpes, la mochila se puede apilar sobre todas las maletas L-BOXX Contractor. La mochila L-BOXX Contractor Backpack cuenta con una espalda acolchada, un gran compartimento principal abierto, un compartimento separado para el portátil, compartimentos con cremallera, compartimentos abiertos y un bolsillo para botellas de agua. Todos los productos L-BOXX Contractor son compatibles con las L-BOXX estándar.

Característica:

  • Anillas en D: no
  • ProClick Ready: no
  • Espacio necesario L-BOXX: no