Sistema de maletas L-BOXX Contractor Crate

Número de artículo: 1600A037E2
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
Número de artículo 1600A037E2
EAN / GTIN 4053423619065
Número del fabricante 1600A037E2
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sistema de maletas L-BOXX Contractor Crate. El sistema L-BOXX Contractor es la solución móvil de almacenamiento de herramientas por excelencia, que combina durabilidad y versatilidad. Su estructura modular interconectada permite una conexión perfecta con todos los demás productos del sistema L-BOXX Contractor. La caja L-BOXX no tiene tapa y permite acceder de forma fácil y rápida a los objetos de uso frecuente. Aunque la caja se puede apilar sobre o debajo de cualquier otro componente de la gama L-BOXX Contractor, lo mejor es colocarla sobre una pila Contractor para garantizar un fácil acceso. La caja tiene una capacidad de carga total de 25 kg y una estructura resistente a los golpes para entornos de obra difíciles. Ha sido diseñada para tu comodidad y cuenta con dos asas laterales para facilitar su transporte. Todos los productos L-BOXX Contractor son compatibles con las L-BOXX estándar.

Característica:

  • Anillas en D: no
  • ProClick Ready: no
  • Espacio necesario L-BOXX: no