Descripción:
Sistema de maletas L-BOXX Contractor 476. El sistema L-BOXX Contractor es la solución móvil de almacenamiento de herramientas por excelencia, que combina durabilidad y versatilidad. Su estructura modular interconectada permite una conexión perfecta con todos los demás productos del sistema L-BOXX Contractor. La L-BOXX Contractor 467 ofrece un almacenamiento eficiente y personalizable para facilitar el transporte y la organización de herramientas y accesorios. Está equipada con ruedas grandes de 241 mm, una bandeja abierta para guardar objetos pequeños, asas laterales y un mango telescópico totalmente retráctil, lo que le permite adaptarse a cualquier superficie de carga. Con su carcasa resistente a los golpes, sus esquinas reforzadas con metal y su sellado según IP65, la L-BOXX Contractor 476 protege las herramientas y los accesorios incluso en entornos de obra difíciles. La L-BOXX Contractor 476 dispone de guías de aluminio integradas para fijar productos ProClick. Todos los productos L-BOXX Contractor son compatibles con las L-BOXX estándar.
Característica:
- Anillas en D: no
- ProClick Ready: no
- Espacio necesario L-BOXX: no