Juego de baterías/cargadores 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Número de artículo: 1600A0373Y
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
Número de artículo 1600A0373Y
EAN / GTIN 4053423342031
Número del fabricante 1600A0373Y
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Juego de baterías/cargadores 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320. La potente batería EXBA18V-80 ofrece hasta un 120 % más de autonomía incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la Professional GBA 18V 4,0 Ah. Prueba interna de laboratorio). Lijado sobre acero dulce con GWS 18V-15 S + disco de láminas, intervalos de 30 s con pausas de 5 s). Se basa en una avanzada tecnología de celdas «sin tablas» para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio. Potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). La batería de alto rendimiento EXBA18V-55 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes, en combinación con una mayor autonomía (según pruebas internas de laboratorio. Potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada). Con su carcasa reforzada y resistente y la excelente gestión térmica con COOLPACK 2.0, ambas baterías garantizan robustez y una larga vida útil. El EXAL18V2-320 carga dos baterías simultáneamente a 16 A, lo que permite cargar completamente dos baterías EXBA18V-80 en solo 39 minutos y dos baterías EXBA18V-55 en 31 minutos. El cargador cuenta con las tecnologías inteligentes Active Air Cooling 3.0 y FlexTemp Charging, que amplían el rango de temperatura de -10 °C a +55 °C. Reduce considerablemente los tiempos de inactividad al permitir una recarga rápida de baterías calientes y frías, todas ellas cómodamente almacenadas en la L-BOXX especialmente diseñada para ello. Los modelos EXBA18V-80 y EXBA18V-55 cuentan con un indicador LED de 5 luces que muestra el estado de carga con capacidad restante y detección de riesgo de defectos. El cargador paralelo móvil y ultrarrápido ofrece tres modos de carga (estándar, potencia máxima y larga duración) y cuenta con 5 LED para una indicación precisa del estado de carga. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. El EXBA18V-80 pesa 1,04 kg, mientras que el EXBA18V-55 pesa 1,02 kg. L-BOXX 162 tamaño 5 (1 605 438 1L3)

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 8,0 Ah
  • Batería 2, capacidad: 8,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 18-18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, de: 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 1 kg
  • Peso de la batería 2: 1,035 kg
  • Peso del cargador: 2 kg
  • Corriente de carga: 16,0A

Productos adecuados