Descripción:
Batería EXBA18V-150: la potente batería EXBA18V-150 proporciona hasta un 280 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, prueba interna de laboratorio). Funcionamiento de soplado a potencia mínima con GBL 18V-750, flujo de aire neutro, sin pausas). Utiliza la última célula de 5,0 Ah para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio. Potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). El resultado: Duración máxima y rendimiento máximo. Con su carcasa reforzada y resistente y la excelente gestión térmica que ofrece COOLPACK 2.0, la EXBA18V-150 tiene una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. El EXBA18V-150 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga, la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. Se puede cargar completamente en solo 60 minutos con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160 y solo pesa 1,52 kg. Cartón
Característica:
- Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 96 mm
- Capacidad de la batería: 15,0 Ah
- Tensión de la batería: 18,0 V