Descripción:
Batería EXBA18V-55. La batería de alto rendimiento EXBA18V-55 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes, además de una mayor autonomía (según pruebas internas de laboratorio. Potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada). Sus celdas de alto rendimiento han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional y proporcionan una potencia superior y una excelente densidad energética. Con su carcasa reforzada y resistente y la excelente gestión térmica que ofrece COOLPACK 2.0, la EXBA18V-55 tiene una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. El EXBA18V-55 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga, la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. Se puede cargar completamente en solo 31 minutos con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160 y solo pesa 1,02 kg. Cartón
Característica:
- Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 73 mm
- Capacidad de la batería: 5,5 Ah
- Tensión de la batería: 18,0 V