Cuchillo pelacables VDE

Número de artículo: 1600A02NF6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A02NF6
EAN / GTIN 4053423246896
Número del fabricante 1600A02NF6
Número L L00590 2330
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla pelacables VDE, los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan con todos los requisitos legales
  • Esta cuchilla pelacables VDE profesional de Bosch cumple con la normativa y está aislada con elastómero termoplástico (TPE) para que se pueda utilizar para pelar cables, incluso en caso de contacto inesperado con partes bajo tensión
  • Ha sido probada hasta 10.000 voltios y certificada hasta 1.000 voltios. 000 voltios con certificación VDE según DIN EN/IEC 60900
  • Gracias a la comodidad ergonómica que proporciona la empuñadura suave, el apoyo para el pulgar y el gancho para el dedo, la navaja ofrece un control óptimo al trabajar en instalaciones eléctricas
  • Esta herramienta de corte tiene una hoja robusta de acero S2, lo que la convierte en un compañero profesional fiable y duradero
  • Cuando no se utilice la herramienta, debe colocarse la tapa de protección de la hoja, para evitar posibles lesiones
  • La incorporación de las herramientas manuales VDE a nuestra gama Bosch Professional significa que todas las herramientas necesarias están ahora disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • Para los profesionales del sector eléctrico, fontanería o mantenimiento, la cuchilla pelacables VDE es la elección ideal para pelar cables de forma segura
  • Reduce el riesgo de dañar el núcleo del cable.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 54 mm
  • Dimensión altura: 31 mm
  • Dimensión longitud: 220 mm
  • Peso bruto: 0,112 kg
  • Apoyo para el pulgar: ja
  • Manejo con una sola mano: ja
  • Carcasa ergonómica: ja
  • Material de la carcasa: plástico
  • Peso, máx.: 0.086 kg
  • Material de la cuchilla: Acero inoxidable
  • Tipo de hoja: Cuchilla de desaislado
  • Tamaño de la hoja (ancho): 17 mm
  • Dimensión de la cuchilla (longitud x anchura): 515 x 17 mm
  • Dimensión de la cuchilla (longitud): 515 mm
  • Peso neto: 0,086 kg
  • Sistema de cambio rápido de cuchillas: Nein
  • Empuñadura blanda: ja
  • Volumen: 0,368 dm3