Caja de herramientas LT-BOXX 272, An. X Al. X Pr. 405 x 317 x 265 mm

Número de artículo: 1600A00223
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 1600A00223
EAN / GTIN 3165140782159
Número del fabricante 1600A00223
Número L L00590 563
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • LT-BOXX 272 Toolbox, el LT-BOXX 272 proporciona almacenamiento universal en Bosch Mobility System
  • El espacioso compartimento abierto garantiza un almacenamiento universal y un acceso rápido a todo tipo de equipos
  • Su gran asa garantiza un transporte y un manejo cómodos
  • La compatibilidad con las variantes L-BOXX y el sistema de configuración del vehículo Sortimo garantiza una flexibilidad absoluta
  • Esta caja de almacenamiento es adecuada para su uso con el sistema de configuración del vehículo Sortimo, L-BOXX, caja de aluminio y rodillo L-BOXX
  • El LT-BOXX 272 también tiene una conexión de clic y tiene una capacidad de carga de hasta 25 kg y una resistencia a la tracción de 50 kg

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 362 x 287 mm
  • Peso: 2,7 kg
  • Dimensiones interiores (ancho x largo x alto): 378 x 306 x 265
  • Acabado del material: ABS