Chaqueta polar UNIQUE Hannover, Unisex, Azul grano/azul negro, Tamaño S

Número de artículo: 16003-302-11010 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 16003-302-11010 S
EAN / GTIN 5711074443536
Número del fabricante 16003-302-11010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Mangas de corte ergonómico que se forman de acuerdo con los movimientos naturales de los brazos
  • Mangas y dobladillo elásticos
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Protección extra contra el frío a través de la espalda extendida
  • Mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • La espalda se extiende
  • Banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Tejido polar.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra