Calibrador a vernier, caras de medición de pico, 0-450 mm, 0,02 mm, ajuste fino, métrico / pulgada

Número de artículo: 160-151
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 450 mm
Lectura 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 160-151
EAN / GTIN 4946368024523
Número del fabricante 160-151
Número L L40010 3174
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre con superficies de medición redondeadas está disponible con o sin dispositivo de ajuste fino y le ofrece las siguientes ventajas: Con un desplazamiento en la parte superior para lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor del brazo de medición. La escala y están cromados y permiten una fácil lectura del nonio.

Característica:

  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,05 mm
  • Límite de la desviación de medición , , S MPE: +/-0,05 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,895 X 0,24 X 0,045 M
  • Medición interna de: 20,1 mm
  • Rango de medición.: 0 - 18
  • Rango de medición.: 0 - 450
  • Con tornillo de fijación en la parte superior: Sí
  • Valor de división de la escala: 0,02 mm/ 0,001”