Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, EWS - Varia VX4

Número de artículo: 159895
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 159895
EAN / GTIN 4069739197524
Número del fabricante 50.40VX4SQT10R
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, eje girado 30°, alojamiento axial, desplazamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.40VX4SQT10R
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 76
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 92 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 88 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos