Nipples para acoplamientos NW 7, 2, acero, G 1/2 IG

Número de artículo: 159872
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159872
EAN / GTIN 4047322644969
Número del fabricante 159872
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos de seguridad giratorios NW 7, 2, acero, G 1/2 IG, presión de servicio máx. 25 bar, temperatura: de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 27 mm
  • Longitud: 48,0 mm
  • Conexión: G 1/2 IG