Racor en cruz, tubo Ø 6 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159721
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159721
EAN / GTIN 4047322643511
Número del fabricante 159721
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en cruz, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN 100, SW1 12, SW2 9, acero galvanizado. Racor en cruz, versión muy ligera

Característica:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 9 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm