Racor recto, Ø exterior del tubo 12 mm, acero galvanizado, PN bar 630

Número de artículo: 159714
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159714
EAN / GTIN 4047322643443
Número del fabricante 159714
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unión recta, Ø exterior del tubo 12 mm, PN bar 630, SW1 24, SW2 22, acero galvanizado. Unión recta, versión pesada

Característica:

  • L1: 51,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm