Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 25 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159707
EAN / GTIN 4047322643375
Número del fabricante 159707
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en ángulo, Ø exterior del tubo 25 mm, PN máx. 400 bar, SW1 46, SW2 36, acero galvanizado. Racor en ángulo, versión pesada

Característica:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm