Racor roscado recto, R 1/4 exterior, Ø tubo 12, acero galvanizado

Número de artículo: 159631
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159631
EAN / GTIN 4047322642613
Número del fabricante 159631
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, R 1/4 exterior, diámetro exterior del tubo 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca exterior cónica según ISO 7-1, versión muy ligera.

Característica:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Rosca: R 1/4 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm