Racor roscado recto, G 1/2 exterior, Ø tubo 14, acero galvanizado

Número de artículo: 159621
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159621
EAN / GTIN 4047322642514
Número del fabricante 159621
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 1/2 exterior, Ø exterior del tubo 14 mm, PN máx. 630 bar, SW1 27, SW2 27, acero galvanizado, estanco. Racor roscado recto, rosca exterior cilíndrica, estanqueidad blanda, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 14 mm