Racor roscado recto, G 3/4 exterior, Ø tubo 25, acero galvanizado

Número de artículo: 159603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159603
EAN / GTIN 4047322642330
Número del fabricante 159603
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 3/4 exterior, Ø exterior del tubo 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca exterior cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Rosca: G 3/4 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm