Racor roscado recto, G 3/8 exterior, Ø tubo 6, acero galvanizado

Número de artículo: 159563
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159563
EAN / GTIN 4047322641937
Número del fabricante 159563
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 3/8 exterior, Ø exterior del tubo 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 22, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Rosca: G 3/8 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm