Racor roscado recto, M18 exterior, Ø tubo 18, acero galvanizado

Número de artículo: 159546
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159546
EAN / GTIN 4047322641760
Número del fabricante 159546
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, M18x1, 5 exterior, Ø exterior del tubo 18 mm, PN máx. 315 bar, SW1 32, SW2 27, acero galvanizado, estanco. Racor roscado recto, rosca metrica macho, estanqueidad blanda, versión ligera

Característica:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: M18x1,5 AG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 18 mm