Válvula de retención, G1/2 exterior, tubo AØ 15 mm, PN máx. 250, acero galvanizado

Número de artículo: 159470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159470
EAN / GTIN 4047322641005
Número del fabricante 159470
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, G1/2 exterior, anillo roscado, Ø exterior del tubo 15, PN máx. 250, SW1 27, SW2 32, SW3 27, acero galvanizado, presión de apertura.:0, 8-1, 2 bar . Válvula de retención, dirección del flujo Rosca para anillo cortante, rosca exterior cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 60,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 15 mm