Válvula de retención, G1 exterior, tubo AØ 28 mm, PN máx. 100, acero galvanizado

Número de artículo: 159457
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 159457
EAN / GTIN 4047322640879
Número del fabricante 159457
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, G 1 exterior, rosca con anillo cortante, diámetro exterior del tubo 28, PN máx. 100, SW1 41, SW2 50, SW3 55, acero galvanizado, presión de apertura.:0, 8-1, 2 bar . Válvula antirretorno, dirección del flujo anillo cortante para rosca, rosca exterior cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 80,5 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 55 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 28 mm