Válvula de retención, G1/8 exterior, tubo AØ 6 mm, PN máx. 250, acero galvanizado

Número de artículo: 159450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159450
EAN / GTIN 4047322640800
Número del fabricante 159450
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, G1/8 exterior, rosca con anillo de retención, Ø exterior del tubo 6, PN máx. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, acero galvanizado, presión de apertura: 0, 8-1, 2 bar. Válvula antirretorno, dirección del flujo anillo cortante para rosca, rosca exterior cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 41,0 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 17 mm
  • Rosca: G 1/8
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm