Válvula de retención, tubo AØ 25 mm, PN máx. 250, acero galvanizado

Número de artículo: 159417
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159417
EAN / GTIN 4047322640794
Número del fabricante 159417
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, Ø exterior del tubo 25, PN máx. 250, SW1 46, SW2 50, SW3 46, acero galvanizado. Válvula de retención, con conexión de tubo en ambos lados, versión pesada

Característica:

  • L1: 106,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 50 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm