Válvula de retención, tubo AØ 8 mm, PN máx. 400, acero galvanizado

Número de artículo: 159411
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159411
EAN / GTIN 4047322640732
Número del fabricante 159411
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno, Ø exterior del tubo 8, PN máx. 400, SW1 19, SW2 19, SW3 19, acero galvanizado. Válvula de retención, con conexión de tubo en ambos lados, versión pesada

Característica:

  • L1: 63,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm