Válvula de retención, tubo AØ 6 mm, PN máx. 400, acero galvanizado

Número de artículo: 159410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159410
EAN / GTIN 4047322640725
Número del fabricante 159410
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, Ø exterior del tubo 6, PN máx. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, acero galvanizado. Válvula de retención, con conexión de tubo en ambos lados, versión pesada

Característica:

  • L1: 63,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm