Válvula de retención, tubo AØ 12 mm, PN máx. 250, acero galvanizado

Número de artículo: 159405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 159405
EAN / GTIN 4047322640671
Número del fabricante 159405
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, Ø exterior del tubo 12, PN máx. 250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, acero galvanizado. Válvula de retención, con conexión de tubo en ambos lados, versión ligera

Característica:

  • L1: 72,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra