Reducción, cono de sellado, manguito con tubo A ØM 25/12, acero galvanizado

Número de artículo: 159312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 159312
EAN / GTIN 4047322639743
Número del fabricante 159312
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reducción, cono de sellado, manguito con diámetro exterior de tubo 25/12 mm, PN máx. 400 bar, SW1 32, SW2 24 SW3 46, acero galvanizado. Reducción, con cono de estanqueidad, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 25/12 mm