Reducción, cono de sellado, manguito con tubo A ØM 20/14, acero galvanizado

Número de artículo: 159307
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159307
EAN / GTIN 4047322639699
Número del fabricante 159307
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reducción, cono de estanqueidad, manguito con diámetro exterior de tubo 20/14 mm, PN máx. 400 bar, SW1 27, SW2 27, SW3 36, acero galvanizado. Reducción, con cono de estanqueidad, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 55,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 20/14 mm