Reducción, tubo exterior Ø manguito 25/8 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159281
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
Número de artículo 159281
EAN / GTIN 4047322639439
Número del fabricante 159281
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reducción, tubo exterior Ø manguitos 25/8 mm, PN máx. 400 bar, SW1 27, SW2 19, SW3 46, acero galvanizado. Reducción, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 38,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 25/8 mm