Reducción, tubo exterior Ø manguito 18/8 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159246
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159246
EAN / GTIN 4047322639088
Número del fabricante 159246
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reducción, tubo exterior Ø manguitos 18/8 mm, PN máx. 315 bar, SW1 19, SW2 17, SW3 32, acero galvanizado. Reducción, diseño ligero

Característica:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro del manguito: 18/8 mm