Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 16 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 159230
EAN / GTIN 4047322638920
Número del fabricante 159230
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre recta, Ø exterior del tubo 16 mm, PN máx. 400 bar, SW1 30, SW2 32, SW3 32, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión pesada

Característica:

  • L1: 85,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 16 mm