Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 10 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159227
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159227
EAN / GTIN 4047322638890
Número del fabricante 159227
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre recta, Ø exterior del tubo 10 mm, PN máx. 630 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión pesada

Característica:

  • L1: 77,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm