Racor en T, diámetro exterior del tubo 16 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 159221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159221
EAN / GTIN 4047322638838
Número del fabricante 159221
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, diámetro exterior del tubo 16 mm, PN máx. 400 bar, SW1 30, SW2 24, acero galvanizado. Racor en T, versión pesada

Característica:

  • L1: 43,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 16 mm