Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8, acero galvanizado

Número de artículo: 159206
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159206
EAN / GTIN 4047322638685
Número del fabricante 159206
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 630 bar, SW1 19, SW2 14, acero galvanizado. Racor roscado en T, rosca exterior cónica según ISO 7-1, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Rosca: R 1/4
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm