Racor roscado en ángulo M14x1, 5a., tubo A-Ø10, acero galvanizado

Número de artículo: 159196
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159196
EAN / GTIN 4047322638586
Número del fabricante 159196
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en ángulo, M14x1, 5 cónico exterior. Diámetro exterior del tubo 10 mm, PN máx. 315 bar, SW1 19, SW2 14, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Rosca: M14x1,5 cónica.
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm