Racor roscado en ángulo, M8x1, 0a., tubo A-Ø5, acero galvanizado

Número de artículo: 159191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159191
EAN / GTIN 4047322638531
Número del fabricante 159191
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en ángulo, M8x1, 0 cónico exterior. Diámetro exterior del tubo 5 mm, PN máx. 100 bar, SW1 12, SW2 9, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 9 mm
  • Rosca: M8x1,0 cónica.
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 5 mm