Racor roscado recto, G 1 interior, tubo AØ 25, acero galvanizado

Número de artículo: 159149
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159149
EAN / GTIN 4047322638111
Número del fabricante 159149
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 1 interior, Ø exterior del tubo 25, PN máx. 400 bar, SW1 46, SW2 41, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Rosca: G 1 IG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm