Racor roscado recto, G 1/2 interior, tubo AØ 8, acero galvanizado

Número de artículo: 159132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 159132
EAN / GTIN 4047322637947
Número del fabricante 159132
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto, G 1/2 interior, Ø exterior del tubo 8, PN máx. 315 bar, SW1 17, SW2 27, acero galvanizado. Racor roscado recto, rosca cilíndrica, versión ligera

Característica:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: G 1/2 IG
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm