Alguna vez. Racor roscado de 45° M22x1, 5 interior Tubo AØ 15, acero galvanizado

Número de artículo: 158994
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 158994
EAN / GTIN 4047322636575
Número del fabricante 158994
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Alguna vez. Racor roscado de 45°, cono de estanqueidad, giratorio 360°, tuerca M22x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 15 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 15 mm
  • Rosca interior hembra: M22x1,5