Racor angular giratorio, G 1 exterior, diámetro exterior del tubo 25

Número de artículo: 158875
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 158875
EAN / GTIN 4047322635134
Número del fabricante 158875
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor angular giratorio, G 1 exterior, diámetro exterior del tubo 25 mm, SW1 46, SW2 41, presión de servicio máx. 250 bar, acero galvanizado. Racor angular giratorio, rosca exterior cilíndrica con junta tórica, versión pesada

Característica:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 250 bar
  • Anchura llave: 46 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Rosca: G 1
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm