Racor angular giratorio, G 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8

Número de artículo: 158861
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 158861
EAN / GTIN 4047322634991
Número del fabricante 158861
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor angular giratorio, G 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8 mm, SW1 17, SW2 19, presión de servicio máx. 315 bar, acero galvanizado. Racor angular giratorio, rosca exterior cilíndrica con junta tórica, versión ligera

Característica:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Anchura llave: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm